超硬ストレートドリル

超硬ストレートドリル - 三和製作所(三和バイト)超硬ストレートドリル - 三和製作所(三和バイト)

鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。

内容量1本
全369種類を絞り込む
全長(mm)
溝長(mm)
外径Dc(Φmm)
シャンク径Ds(Φmm)
369種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
外径Dc(Φmm)
シャンク径Ds(Φmm)
加工長L/D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15405174STDS0300×3D7021333
11,970
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405190STDS0300×5D7828335
13,860
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405199STDS0300×8D8135338
16,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405208STDS0310×3D70213.143
11,970
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405217STDS0310×5D78283.145
13,860
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405226STDS0320×3D70213.243
11,970
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405235STDS0320×5D78283.245
13,860
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405244STDS0330×3D70213.343
11,970
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405260STDS0330×5D78283.345
13,860
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405269STDS0340×3D70213.443
11,970
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405278STDS0340×5D78283.445
13,860
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405287STDS0350×3D70213.543
11,970
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405296STDS0350×5D78283.545
13,860
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405305STDS0350×8D87413.548
16,560
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405314STDS0360×3D70223.643
12,240
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405330STDS0360×5D78303.645
14,130
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405339STDS0370×3D70223.743
12,240
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405348STDS0370×5D78303.745
14,130
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405357STDS0380×3D70223.843
12,240
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405366STDS0380×5D78303.845
14,130
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405375STDS0390×3D70223.943
12,240
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405384STDS0390×5D78303.945
14,130
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405400STDS0400×3D7022443
12,240
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405409STDS0400×5D7830445
14,130
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405418STDS0400×8D9246448
16,740
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405427STDS0410×3D73244.153
12,690
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405436STDS0410×5D82334.155
14,580
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405445STDS0420×3D73244.253
12,690
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405454STDS0420×5D82334.255
14,580
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405470STDS0430×3D73244.353
12,690
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405479STDS0430×5D82334.355
14,580
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405488STDS0440×3D73244.453
12,690
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405497STDS0440×5D82334.455
14,580
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405506STDS0450×3D73244.553
12,690
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405515STDS0450×5D82334.555
14,580
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405524STDS0450×8D100524.558
17,370
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405540STDS0460×3D75254.653
13,230
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405549STDS0460×5D85354.655
14,940
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405558STDS0470×3D75254.753
13,230
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405567STDS0470×5D85354.755
14,940
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405576STDS0480×3D75254.853
13,230
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405585STDS0480×5D85354.855
14,940
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405594STDS0490×3D75254.953
13,230
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405610STDS0490×5D85354.955
14,940
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405619STDS0500×3D7525553
13,230
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405628STDS0500×5D8535555
14,940
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405637STDS0500×8D10557558
17,550
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405646STDS0510×3D81285.163
14,040
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405655STDS0510×5D89395.165
15,930
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
15405664STDS0520×3D81285.263
14,040
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする