曜日別特売

水性6000耐熱塗料(耐熱600℃)

水性6000耐熱塗料(耐熱600℃) - サーモジン

「サーモジン(R)水性塗料アクアA6000」は、使用温度最高650℃対応です。
有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則ともに非該当で、非危険物です。
下塗り不要の1液型、飲料水希釈で乾燥性に優れていますので施工性抜群です。
作業環境と周辺環境にやさしい水性で、法定の環境測定・作業員の特殊健診の必要がありません。
室温乾燥で可能ですが、塗布後、焼き付けすることで性能アップになります(180℃程度で20分~30分)
1回塗り、よく乾燥させて、2回めを重ね塗りしてください。
有機則、特化則ともに非該当の非危険物(マンガンフリー)
1液型・水道水(飲料水)希釈可・施工性抜群
下塗り不要で簡単
溶剤臭無し
地球環境・人に優しく作業環境と周辺環境にもやさしい室内塗装に適した水性耐熱塗料
埼玉工場発送【焼き付け乾燥】プレヒート15℃~20℃1週間+180℃×20~30分

用途
設備…製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント等
適用素材例:鉄・ステンレス・各種防錆処理鋼板
仕様加熱乾燥耐熱温度(℃)650希釈剤飲料水危険物の類別非危険物希釈率(%)0~20油性 or 水性水性グリーン購入法適合
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋内用塗膜硬化のため常時水がかかる場所は避け、雨天時の屋外などでは使用しないでください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
耐熱温度(℃)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154169161缶(16kg)650
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
154169251缶(4kg)650
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
154169341缶(16kg)650
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
154169501缶(4kg)650
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
154169591缶(16kg)650グレー
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
154169681缶(4kg)650グレー
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
154169771缶(4kg)650クリア
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする