ツールボックス(M) マルチクルーザー

ツールボックス(M) マルチクルーザー HiKOKI(日立工機) ツールボックス(M) マルチクルーザー HiKOKI(日立工機) ツールボックス(M) マルチクルーザー HiKOKI(日立工機) ツールボックス(M) マルチクルーザー HiKOKI(日立工機) ツールボックス(M) マルチクルーザー HiKOKI(日立工機) ツールボックス(M) マルチクルーザー HiKOKI(日立工機) ツールボックス(M) マルチクルーザー HiKOKI(日立工機) ツールボックス(M) マルチクルーザー HiKOKI(日立工機)

HiKOKI純正ツールボックス「MULTI CRUISER」登場
「タフなボディと、充実の収納力」
大容量でさまざまな工具の収納に便利
アクセサリケース2個付属
耐荷重30kgの堅牢なデザイン
粉塵や水の影響を受けにくいIP65取得
ボックス同士を固定する左右2か所のスタックラッチを装備し衝撃によるズレ落ちを防ぐ
選べる2色は冷温庫と同じカラーを採用し、仕事・レジャーに活躍

用途電動ドライバーなどの小型工具、ネジ・小物などの整理 付属品アクセサリケース×2 質量(kg)4.5 サンドベージュ 耐荷重(kg)30 内寸法(縦×横×高さ)(mm)332×500×110 外寸法(縦×横×高さ)(mm)400×560×158 防水保護等級IP65 内容量1個
関連資料: (1.24MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15418928 0037-9482
28,600
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする