高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) PS扉内設置形

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート)  PS扉内設置形 ノーリツ

エコジョーズ、見まもり(スタンダードとRC-G001-3系リモコンの組合せのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ

用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。 仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプフルオート 形式三方弁方式 リモコン別売 設置形態PS扉内設置形 給水・給湯接続R1/2(15A) グリーン購入法適合 号数16号 内容量1台
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ガスの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15416189 GTH-CV1660AW3H-T-1 BL LPG 2温度 3P内蔵
525,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15416207 GTH-CV1660AW-T-1 BL LPG 1温度
511,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15416180 GTH-CV1660AW3H-T-1 BL 12A・13A 2温度 3P内蔵
525,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15416198 GTH-CV1660AW-T-1 BL 12A・13A 1温度
511,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15416189 GTH-CV1660AW3H-T-1 BL 67778631 GTH-CV1670AW3H-T BL GTH-CV1670AW3H-T BL 高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 PS扉内設置形(超高層対応) エコジョーズ ノーリツ 67778631 高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 PS扉内設置形(超高層対応) エコジョーズ ノーリツ 1台 239,800 税込263,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15416207 GTH-CV1660AW-T-1 BL 67778807 GTH-CV1670AW-T BL GTH-CV1670AW-T BL 高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 PS扉内設置形(超高層対応) エコジョーズ ノーリツ 67778807 高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 PS扉内設置形(超高層対応) エコジョーズ ノーリツ 1台 229,800 税込252,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする