曜日別特売

ボンド フロアメンダーONE

ボンド フロアメンダーONE - コニシボンド フロアメンダーONE - コニシボンド フロアメンダーONE - コニシボンド フロアメンダーONE - コニシボンド フロアメンダーONE - コニシボンド フロアメンダーONE - コニシ

床を解体せずに、表面から床鳴り・浮き補修ができる。
混合不要の1液タイプで作業性良好。
すき間への注入も、専用注入器により簡単に行える。
床表面に付着・硬化しても除去可能。

用途
木質床材・床組み部浮き、床鳴り(キシミ)防止と補修
床組み部の強度回復
付属品注射器、手袋成分変成シリコーン樹脂、無機質充てん材など(100%)ホワイト危険物の類別指定可燃物危険物の数量40mL
注意
※床暖房の箇所には使用しないでください。
※軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴムには接着しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15420450#059401個(40mL)可燃性液体類
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1455211059401箱(40mL×10本)可燃性固体類
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする