パール金属
スプラウト 鉄鋳物製ステーキ皿
保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。ガス・IH・オーブン調理OK
材質
表面加工/皿・ハンドル:油焼き、皿・ハンドル:鉄鋳物、プレート:天然木(ポリエステル塗装)
形状
丸型
質量(g)
本体:742、プレート:123
外径×高さH(Φmm×mm)
本体:170×25
寸法(cm)
16
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×175×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15418088
HB-6214
¥
3,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください