曜日別特売
モノタロウ

作業バッグ スマホポケット付

作業バッグ スマホポケット付 - モノタロウ作業バッグ スマホポケット付 - モノタロウ作業バッグ スマホポケット付 - モノタロウ作業バッグ スマホポケット付 - モノタロウ作業バッグ スマホポケット付 - モノタロウ
(5件のレビュー)

スマホがはいるポケット付のワークバッグで、ベルト通し付きで、カラビナでの装着も可能な用途によって使い分けができる仕様になっております。スマホ以外にもトランシーバー、カッター、ペン、工具など様々な物を収納できます。全面は大きく開閉できる面ファスナー仕様で物の出し入れが簡単で使い勝手の良い仕様になっております。

用途現場作業に。レジャー、アウトドアに。旅行、出張に。付属品カラビナ材質(本体)ポリエステル形状1段ブラックタイプポケット適合ベルト幅(mm)35以下寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190x130x60ポケット数5内容量1個
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※火の気のある場所、高温になる場所では使用しないでください。
※お手持ちのスマホなどの電子機器のサイズをご購入前にご確認ください。
※付属のカラビナは登山用ではありません。
※水・摩擦・薬品等によりシミができたり、色落ちする場合があります。特に淡色のものを入れる場合は十分ご注意ください。
※本製品は収納物を軽い衝撃から保護しますが、落下など極度の衝撃には対応できません。電子機器などを収納される場合は、取扱に十分注意してください。
※誤った使用による内容物の破損・故障・紛失につきましては、モノタロウでは責任をとりかねますので、ご了承ください。
※落下の原因となりますので、カラビナ・ベルト通し部がしっかり装着しているか確認してからご使用ください。
※過度の外力がかかりますと破損するおそれがありますので、ご注意ください。
※カラビナ取付部が損耗、または糸切れした場合は、バッグ落下のおそれがありますので、ご使用を中止してください。
※カラビナはご使用するたびにバネがきちんともどるか点検してください。バネの戻りが悪かったり、バネが破損している場合は、ご使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21092595-
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21092595
2025-12-26
用途: 外作業時
卸売・小売業

底板もしっかりしておりDカンやカラビナも付いており、擦れに強い生地なので細々としたものを放り込んでおけるのはとても良いです。しかし商品名にもあるスマホポケットの部分は、マチが付いてるわけではないのでカバーを付けてない薄型小型のなら何とかねじ込めるんでしょうが、今時のスマホでは普通に出し入れしようとするのはちょっと無理があります。野帳くらいなら入れておくのに丁度良いくらいです。一番大きい空間のところでは無線機も余裕で入ったので、スマホポケット付…という商品名としては不相応ですが、コンパクトな作業バッグとしてはよい商品だと思います。モノタロウのベルトも通ります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-02-13
用途: スマホケース
電気・ガス・熱供給・水道業

会社スマホと、私用スマホの両方を収納できます。
・とても上部
・自立する
・その他、駐車券や領収書を入れられるポケットもある
・大き目のジップポケットもある
・ペンホルダーもある
・ドライバーなども入れられるホルダーもある
・軽い
と、大変大変満足しています。
コスパも素晴らしく、今使用しているものがダメになったら
リピートしますので廃盤商品にならないでほしいです。

2024-04-25
用途: 作業全般
自動車・二輪車・自転車関連業

今のスマホは大きい。私が使用しているもので6.9インチあり、手帳タイプのカバーをつけているのでポケットにいれると作業時に邪魔になるので購入しましたが、このバッグでも一番大きなメインのポケットにスマホを入れてちょうどよいくらいの大きさです。

対象商品 : 21092595
2023-11-19
用途: 刈払機での草刈り作業に使用する保護メガネを入れておくなど
株式会社クボタ製造業

しっかりした縫製で、型崩れしない構造なので、刈払機での草刈り作業の休憩時に保護メガネを入れておくなど便利です。

対象商品 : 21092595
2024-06-22
用途: 機械整備作業時のスマホ、部品保持用
建設業・工事業

スマホポケット付きと有りましたが、寸法に余裕がなく、操作に手間が掛かり、両手で、出、入れ操作する必要有り、寸法の設定に問題有り!!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする