キャプテン
生成りなまえテープ プリント
横向き6枚,縦向き2枚入り。
生成テープとしてスタンプ・消しゴムハンコにも使えます。
セット内容
横型6枚、縦型2枚
材質
本体:綿100%、接着樹脂:ポリオレフィン系樹脂
タイプ
アイロン接着
寸法(cm)
2×約56(7×8枚分)
内容量
1袋(2cm×56cm)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15423505
CP169
1/ひつじ
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15423530
CP169
3/マリン
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15423539
CP169
4/ロボット
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15423514
CP169
2/フラワー
¥
250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください