メンテナンス用ツールセット
52本のツールセット。プロ仕様の丈夫なツールボックス。衛生設備および建築設備でのさまざまな作業に使用可能。高さ60mmのベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割可能。
ベーストレイのカバープレートには6つの大きなツールポケットが付いています。ツールの重量があっても、安定したラチェット式ヒンジが、必要に応じてカバーを開いたまま保持します。
2つのスチール製フリップロックで施錠して、中身が盗まれないように保護します。Con-Pear素材のカバーパネルとツールパネル、ABS材料から作られた耐久性のある仕様。
セット内容プライヤーレンチ(8603-250)、コブラウォーターポンププライヤー(8701-250)、コブラXLウォーターポンププライヤー(8701-400)、絶縁強力斜ニッパー(7406-180)、絶縁先長ラジオペンチ(2616-200)、コントロールキャビネットキー(001101)、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm(90958)、Heyco社製カッターナイフ18mm(16640003)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Rennsteig社製タガネ250mm(3402501)、Stabila社製水平器300mm(02281)、Wera社製マイナスドライバー3.5・5.5mm(006110・006120)、Wera社製ヘクスローブドライバーTX15・TX20・TX25(006172・006174・006176)、Wera社製プラスドライバーPH1・PH2(006152・006154)、Wera社製貫通ドライバー7.0・9.0mm(018266・018268)、Wera社製検電ドライバー(005655)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット1.5-10mm(022086)
寸法(mm)B460×H310×T190
質量(g)9600
アズワン品番65-2491-52
最大荷重(kg)20
内容量1セット