曜日別特売

低床ガレージジャッキ2t

低床ガレージジャッキ2t - SNIT低床ガレージジャッキ2t - SNIT低床ガレージジャッキ2t - SNIT

作業効率性を考えたフットペダルモデル
ツヤ消し・ブラスト仕上げの高級感漂うカラー
【セルフリターンハンドル】
手を離すと自動で止まる安全機能が働きます。
【下降制御装置(安全機能)】
アームに荷重がかかっている時に急激に下降しない制御機能が働きます。
40mmピストン採用
ジャッキアップポイント保護のラバーパッド付
パーツトレイ付
床への傷を軽減するナイロンホイール

全長(mm)705質量(kg)36全幅(mm)343能力(t)2最高位(mm)500最低位(mm)75ハンドル長さ(mm)1100内容量1台
注意
【油圧システムのエアー抜きについて】
※輸送や作業使用等で、油圧システム内にエアーが混入して正常に作動しない場合があります。
※不具合が発生した場合、エアー混入の可能性がありますので、油圧システムのエアー抜き作業を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15442037S-2TK
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする