ナビス(アズワン)
患者用いす ピコラ スペーサー脚 KKシリーズ
患者の立ち座りにやさしいアームレスト付きです。
背もたれは触診に配慮した高さです。
座面が汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。
立ち座りに配慮した肘掛け付きです。
材質
座面/ビニールレザー張り・モールドウレタンフォーム、背/ビニールレザー張り・スラブウレタン、アームレスト・背裏/PP、5本脚/強化ナイロン
質量(kg)
10.7
ベース寸法(mm)
Φ595×570
昇降方式
ガスシリンダー式
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
470×440×390~480
脚の種類
スペーサー脚
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15434468
KK-2M
ブラウン
7-9666-01
¥
58,600
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
15434477
KK-2R
ローズ
7-9666-02
¥
58,600
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
15434486
KK-2N
ネイビー
7-9666-03
¥
58,600
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
15434495
KK-2G
グリーン
7-9666-04
¥
58,600
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
15434504
KK-2B
ブラック
7-9666-05
¥
54,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください