新鮮番

新鮮番 エステー

炭酸ガスのチカラで野菜の老化原因"呼吸"を緩やかにし野菜を新鮮に保ちます。
冷蔵庫の野菜室に置くだけで鮮度保持効果が約3ヵ月間持続します。
袋に入った野菜にも効果を発揮します。

用途冷蔵庫内の野菜の鮮度保持に。 成分冷蔵庫内の野菜の鮮度保持 トラスコ品番377-5797 質量(g)74.5 使用場所冷蔵庫内 危険物の類別非危険物 使用期間約3ヵ月(環境や使用の状況により異なる) 商品タイプ本体 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15442527 ST91003
オープン
379
417 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする