グリルトング

グリルトング - Weberグリルトング - Weberグリルトング - Weberグリルトング - Weberグリルトング - Weber

細かく切った野菜から丸鶏までを安定してつかむことができます。 リニューアルしたトングは、従来のモデルと比べ持ち手の割合が多くなり、握りやすい形となりました。ロック部分や吊り下げるためのロープも切れにくい仕様に変更しました。さらにトング先端をより平たく改良したことで、食材の型崩れを軽減することに成功しました。吊り下げて簡単に収納できる切れにくくなったロープ付き。1年間保証。

用途グリルトング材質ステンレススチール製質量(g)320使用後の手入方法食器洗浄機対応本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)40.64×4.39×4.06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154650766317
2,945
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする