ドリップパン ラージサイズ
これまでに味わったことがないような、最も美味しいソースやドレッシングにすぐに変わる、風味のある肉汁を受けるために、七面鳥の下に直接ホイルパンを置いたり、ローストしたりしてください。肉を焼く際の油受けとグリル内に蒸気を起す水受けとしてご使用頂けます。
用途肉汁受け、使い捨て調理皿
材質アルミニウム
質量(g)360
使用後の手入方法使用する前に手洗い
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)5.08×23.11×33.27
内容量1セット(10枚)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |