チャコールレーキ

チャコールレーキ Weber チャコールレーキ Weber チャコールレーキ Weber チャコールレーキ Weber チャコールレーキ Weber

炭の位置を調整して、直接調理や間接調理を安全に行えます。2年保証。

用途炭かき 材質ステンレス鋼製 質量(g)300 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)4.83×9.91×53.34 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15465557 7649
3,218
3,198
3,518 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 500 / 税込 550
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする