ピザストーン 直径26cm
コーディエライトベーキングストーンは熱を素早く吸収し放出するので、カリカリの皮が確実に焼きあがります。アルミニウム製キャリートレイに載せて、簡単にピザをグリルへ運ぶことができます。
用途ピザストーン
適合すべてのWeberグリル
材質コーディエライト、アルミニウム
質量(kg)1.5
使用後の手入方法手洗い
寸法(Φcm)26
内容量1セット
コーディエライトベーキングストーンは熱を素早く吸収し放出するので、カリカリの皮が確実に焼きあがります。アルミニウム製キャリートレイに載せて、簡単にピザをグリルへ運ぶことができます。