コンパクトケトル チャコールグリル 47cm 温度計付
6~8人用。Weberの代表的なオリジナルケトルの底を浅くしたコンパクトタイプ。温度計のついたNewバージョンです。 コンパクトでありながらもWeberの技術が凝縮されており、 どんな食材も簡単にふっくらジューシーに焼きあがります。
用途炭グリル
材質合金鋼
質量(kg)9.17
色黒
直径(Φcm)47
燃料チャコール(炭)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)蓋閉じた状態:87.9×53.1×54.1
内容量1セット
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |