USB2.0Type-C3ポート変換ハブ
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ
【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。
【便利】不足がちなポートを増やせます。
【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。
【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
色グレー
質量(g)約15
電源バスパワー
対応OSWindows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×15×7
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
ケーブル長(cm)約7
USBタイプ2
最大供給電流(mA)400(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)
最大供給電圧(V)5
インターフェイス-アップストリームType-Cオス
インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3
内容量1個
注意
※本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。※PD(PowerDelivery)非対応。
※iPadはType-C搭載機器、AndroidはType-C・ホスト機能搭載の機器でお使いいただけます。
USBハブ の新着商品
