PCタブレット用クッションケース スクエア型(ショルダー付)

PCタブレット用クッションケース スクエア型(ショルダー付) アーテック(学校教材・教育玩具)

両手が使えて便利なショルダー付き
横幅が広く、ハードケース付き
タブレットの収納・持ち運びにも便利!
衝撃軽減クッション素材。丈夫な持ち手付き。
13インチまでのPCタブレットに対応。

セット内容バッグ本体×1、ショルダー×1 材質ポリエステル、ポリエーテル、亜鉛合金、鉄 外寸(mm)300×25×300 内寸(mm)290×10×290 ひも長(mm)約620~1200(調節可能) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15450096 91832
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする