FullHD対応200万画素ウェブカメラ

FullHD対応200万画素ウェブカメラ - アーテック[学校教材・教育玩具]FullHD対応200万画素ウェブカメラ - アーテック[学校教材・教育玩具]FullHD対応200万画素ウェブカメラ - アーテック[学校教材・教育玩具]FullHD対応200万画素ウェブカメラ - アーテック[学校教材・教育玩具]FullHD対応200万画素ウェブカメラ - アーテック[学校教材・教育玩具]FullHD対応200万画素ウェブカメラ - アーテック[学校教材・教育玩具]

リモート授業やテレワークなどで使える高画質のウェブカメラ
画角:約75°。回転式クリップ。三脚取付可(1/4インチネジ)
材質:ABS。サイズ:77×33×23mm、ケーブル長:1.4m。セット内容:本体×1、USBケーブル×1

用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体×1、USBケーブル×1材質ABS寸法(mm)77×33×23ケーブル長(m)1.4画角約75°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1545011491860
オープン
2,300
2,530(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする