ワールドクラフト
クリアホルダーA4
こんなお得な商品も!
クリアホルダー 厚さ0.2mm
モノタロウ
¥
109
~
税込
¥
120
~
(513)
どんな用途にも使える、0.2mmのしっかりした厚みで、書類も見やすい透明なクリアホルダーです。
厚さ(mm)
0.2
色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×310×10
収納サイズ
A4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15449886
CH-10
1冊(10枚)
10枚
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
15449895
CH-50
1冊(50枚)
50枚
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください