曜日別特売

ストレッチパンツ(男女兼用)

ストレッチパンツ(男女兼用) - アイトスストレッチパンツ(男女兼用) - アイトスストレッチパンツ(男女兼用) - アイトスストレッチパンツ(男女兼用) - アイトスストレッチパンツ(男女兼用) - アイトス

耐久撥水ストレッチパンツ
洗濯50回後も撥水力が持続!
「マクマード」は、ユニチカの技術開発で開発された特殊耐久撥水加工です。洗濯、摩擦に対する耐久性能に優れた高機能素材です。
水をよせつけない強力な撥水性能を持っています。皮膜の強度向上により、摩擦に対しても、撥水性能が優れています。

仕様シリコンテープ、大容量ポケット、スマホポケット、両脇ツインループその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別パンツ/スラックス材質ボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)適合規格JIS T8118混率(%)ポリエステル100加工撥水機能帯電防止、動きやすい、耐久撥水、ストレッチ生地ストレッチ制電ツイル 綾織り 帯電防止・ストレッチ裾上げ内容量1本
注意
※3S、SSサイズはレディースシルエットです。
※この商品は海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承ください。
全36種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1545912650503ブラック3S807089.5
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545913550503ブラックSS807492.5
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545914450503ブラックS8378100.5
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545916050503ブラックM8582104.5
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545916950503ブラックL8586108.5
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545917850503ブラックLL8591113.5
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545918750503ブラック3L8596118.5
8,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545919650503ブラック4L85101127.5
8,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545920550503ブラック5L85121136.5
8,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545921450503ライトベージュ3S807089.5
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545923050503ライトベージュSS807492.5
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545923950503ライトベージュS8378100.5
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545924850503ライトベージュM8582104.5
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545925750503ライトベージュL8586108.5
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545926650503ライトベージュLL8591113.5
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545927550503ライトベージュ3L8596118.5
8,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545928450503ライトベージュ4L85101127.5
8,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545930950503ディープネイビー3S807089.5
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545931850503ディープネイビーSS807492.5
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545932750503ディープネイビーS8378100.5
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545933650503ディープネイビーM8582104.5
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545934550503ディープネイビーL8586108.5
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545935450503ディープネイビーLL8591113.5
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545937050503ディープネイビー3L8596118.5
8,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545937950503ディープネイビー4L85101127.5
8,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545938850503ディープネイビー5L85121136.5
8,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545939750503モカ3S807089.5
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545940650503モカSS807492.5
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545941550503モカS8378100.5
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545942450503モカM8582104.5
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545944050503モカL8586108.5
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545944950503モカLL8591113.5
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545945850503モカ3L8596118.5
8,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545946750503モカ4L85101127.5
8,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
1545930050503ライトベージュ5L85121136.5
8,700
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
裾上げ可
1545947650503モカ5L85121136.5
8,700
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする