スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート PD 合計出力30W USBコンセント iPhone

スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート PD 合計出力30W USBコンセント iPhone エレコム

USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。
本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。

仕様PSE 特定電気用品、USB-IF正規認証品/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ(USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum) 質量(g)約75 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数1 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス) 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電が可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×29×45 プラグ90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載 定格入力電流(A)1 保証期間1年 定格出力電力(W)30 使用地区日本 定格出力電圧(V)5/9/15/20 各種認証USB Power Delivery 3.0 定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75570259 MPA-ACCP26BK ブラック 65-2328-28
4,380
 
 
取扱い終了
75570268 MPA-ACCP26WH ホワイト 65-2328-29
4,380
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする