曜日別特売

同軸-LANコンバーター(カメラ側)

同軸-LANコンバーター(カメラ側) - i-PRO

本機は同軸-LANコンバーターで、レシーバー側とカメラ側を組み合わせて使用します。既存の同軸ケーブルを利用し、少ない初期投資で長距離伝送や高速通信などのデジタルデータ伝送を実現します。カメラ側。

質量(g)約110使用温度範囲(℃)10~50電源レシーバー側から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×約76×約36、BNCコネクターカバー装着および突起物を含む:約76×約156×約36仕上本体:PC/ABSセイルホワイト、BNCコネクターカバー(1ch用):ABSホワイト保存温度(℃)0~50インターフェース10BASE-T/100BASE-TX×1、BNC端子×1保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15469224WJ-PC200UX
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15469224WJ-PC200UX43346024WJ-PC200UXWJ-PC200UX 同軸-LANコンバーター(カメラ側) i-PRO 43346024同軸-LANコンバーター(カメラ側)i-PRO1台
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする