曜日別特売

メカプルーフW-91

メカプルーフW-91 - 日本メカケミカルメカプルーフW-91 - 日本メカケミカルメカプルーフW-91 - 日本メカケミカル

ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用)

用途ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用)成分非イオン特殊界面活性剤、他pH6.2以下(原液/20℃)比抵抗値(MΩcm)5.2×105 Ω・cm(原液)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)53(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.22(原液)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15471760B-A014-10L1個(10L)10
42,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
15471769B-A014-18L1個(18L)18
70,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
15471778B-A014-5L1個(5L)5
23,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする