日本メカケミカル
メカヒビター#60
水に濡れても落ちにくい水溶性防錆剤
用途
鉄鋼の加工工程に於ける一時防錆
成分
特殊アニオン系有機化合物
pH
11.0以下(原液/20℃)
外観
褐色液体
動粘度(mm
2
/s)
25(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.02(原液)
表面張力(mN/m)
29(5%溶液)
注意
※非鉄金属に対して、変色や腐食などの悪影響を及ぼす可能性がございますので、ワーク材質の切れ端などであらかじめご確認の上、ご使用下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15471857
B-A022-18L
1個(18L)
18
¥
39,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15471866
B-A022-5L
1個(5L)
5
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください