曜日別特売

メカヒビターOS-3

メカヒビターOS-3 - 日本メカケミカル

適量の添加によりクーラント内または冷却水回路内の錆の抑制。希釈倍率 約50~100倍(濃度 約1~2%)で使用でき経済的。優れた殺菌性能を持ちます。

用途循環式冷却水用のクーラント、循環水回路内の防錆成分特殊非イオン系有機化合物、防腐剤容量(L)5pH9.2以下(原液)外観淡黄褐色透明液体動粘度(mm2/s)3.2(原液/40℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.06(原液)表面張力(mN/m)48(5%溶液)内容量1個(5L)
注意
※冷却水は1年毎の全交換をお願いします
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15471909B-A027-5L
20,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする