日本メカケミカル
メカPコート
強力な油性被膜で防錆効果を発揮するワイヤー放電加工用防錆剤。電蝕防止。
用途
ワイヤー放電加工中のワーク防錆、 電蝕防止。
成分
石油系溶剤 他
容量(mL)
420
容器
エアゾール缶
引火点(℃)
0以下
外観
緑色液体
危険等級
Ⅱ
動粘度(mm
2
/s)
1.0(原液/40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
比重(at15℃)
0.69(原液)
危険物の性状
非水溶性
注意
※高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15471936
B-G022-1P
1本(420mL)
200mL
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15471945
B-G022-6P
1セット(420mL×6本)
1200mL
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください