日本メカケミカル
ドライモールR-3
超速乾被膜でプラ型保管に最適。油性防錆剤。
用途
プラスチック金型の防錆。各種機械・工具・電気機器等の一般防錆にも使用できます。
成分
石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他
容量(mL)
420
容器
エアゾール缶
引火点(℃)
22
外観
淡黄色透明液体
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
1.3(原液/40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
比重(at15℃)
0.75(原液)
危険物の性状
非水溶性
注意
※高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15471954
B-G023-1P
1本(420mL)
120mL
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15471970
B-G023-6P
1セット(420mL×6本)
720mL
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください