日本メカケミカル
CP-4000
赤道越えの輸出にも対応可能。長期油性防錆剤
用途
鉄系ワークの長期屋内防錆。輸出品用防錆
成分
炭化水素、防錆添加剤 他
引火点(℃)
70
外観
淡黄褐色液体
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
4.2(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
比重(at15℃)
0.84
危険物の性状
非水溶性
注意
※非鉄金属に対して、変色や腐食などの悪影響を及ぼす可能性がございますので、ワーク材の切れ端などであらかじめご確認の上、ご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472006
B-Z016-18L
1個(18L)
18
18000mL
¥
35,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15472015
B-Z016-4L
1個(4L)
4
4000mL
¥
10,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください