日本メカケミカル
メカオイル#300HF
比較的低粘度でべたつきの少ない軟質被膜を形成。耐油焼け性に優れた防錆剤
用途
鉄鋼、鋳鉄の屋内中・長期防錆
成分
石油系溶剤、防錆添加剤 他
容量(L)
18
引火点(℃)
44
外観
淡褐色液体
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
3.1(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.84
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(18L)
注意
※非鉄金属に対して、変色や腐食などの悪影響を及ぼす可能性がございますので、ワーク材の切れ端などであらかじめご確認の上、ご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472067
B-Z044-18L
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください