日本メカケミカル
H-CP-4000
赤道越えの輸出にも対応可能な油性防錆剤(CPー4000 強化版)
用途
鉄系ワークの長期屋内防錆。輸出品用防錆
成分
石油系溶剤、防錆添加剤 他
容量(L)
18
引火点(℃)
80
外観
褐色透明液体
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
8.1(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.84
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(18L)
注意
※非鉄金属に対して、変色や腐食などの悪影響を及ぼす可能性がございますので、ワーク材の切れ端などであらかじめご確認の上、ご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472076
B-Z064-18L
¥
37,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください