メカロイヤルコート

メカロイヤルコート - 日本メカケミカル

ワイヤー放電加工用油性防錆剤(鉄系ワーク専用)

用途ワイヤー放電加工中のワークの防錆成分植物油、防錆添加剤、溶剤容量(mL)300引火点(℃)122外観淡黄色液体危険等級動粘度(mm2/s)8.5(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL比重(at15℃)094危険物の性状非水溶性内容量1個(300mL)
注意
※長期保管用防錆剤ではありません。加工後ワークを保管する場合は速やかに適した防錆処理が必用。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15472085B-Z068-300ml
17,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワイヤー放電加工用防錆剤 メカロイヤルコート 使い方 / 日本メカケミカル(株)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする