日本メカケミカル
メカクリーナーW-AX
ワックス成分配合 床用洗浄剤
用途
床・機械周りの洗浄
容量(L)
5
対応材質
床・機械周り
主な用途
油汚れ
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(5L)
注意
※塗装面への使用は、あらかじめ試験をしてからご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472094
C-A013-5L
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください