日本メカケミカル
メカファインメイトOH-2
油性脱脂洗浄剤
用途
金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニス等の脱脂洗浄
成分
ジクロロメタン、アルコール系溶剤、炭化水素、LPG、その他
容量(mL)
420
対応材質
金属部品
容器
エアゾール缶
主な用途
油汚れ
外観
無色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
0.50(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.01(原液)
注意
※高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472164
C-G005-1P
1本(420mL)
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15472180
C-G005-6P
1セット(420mL×6本)
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください