日本メカケミカル
メカ青ニスクリーナー
ソルベント型脱脂洗浄剤
用途
金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニス等の脱脂洗浄
成分
アルコール系溶剤、炭化水素、その他
対応材質
金属部品
引火点(℃)
22
主な用途
油汚れ
外観
無色透明液体
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
1.6(15℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
比重(at15℃)
0.86
危険物の性状
非水溶性
注意
※塗装面、プラスチック類への使用は浸食する場合がありますので、テストを事前に行ってからご使用下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472225
C-Z015-18L
1個(18L)
18
18000mL
¥
26,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15472234
C-Z015-4L
1個(4L)
4
4000mL
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください