日本メカケミカル
メカGPカット#1000
防錆性があり、ベタ付きがなく機械の汚れが抑えられ、作業環境が向上。グラファイト工具の寿命を延ばします水溶性切削油剤
用途
グラファイト・鉄の切削加工一般
動粘度(mm
2
/s)
8.1(原液/15℃)
pH
7.9(原液)
成分
潤滑剤、防錆剤、防腐剤 他
容量(L)
20
外観
淡黄色透明液体
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.06(原液)
表面張力(mN/m)
44(15倍希釈液)
摩擦係数
0.11(15倍希釈液)
耐荷重(kg/cm
2
)
14.0(15倍希釈液)
内容量
1個(20L)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472259
E-A026-20L
20
¥
40,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください