日本メカケミカル
メカEDクールB-3
部品加工用 放電細穴加工液
用途
放電ボール盤用添加剤(部品加工用・一般用)
pH
8.9(原液/15℃)
比抵抗値(MΩcm)
2.7×10(原液)
外観
褐色液体
動粘度(mm
2
/s)
68(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.05(原液)
表面張力(mN/m)
29(10倍希釈液)
注意
※初めての材料を加工する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472286
E-H024-10L
1個(10L)
10
¥
24,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15472295
E-H024-20L
1個(20L)
20
¥
41,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください