日本メカケミカル
メカミストカットEX
セミドライミスト加工用潤滑油
用途
ドリル・タップ・チェーザ・リーマ・旋削・中ぐり・フライス加工・歯切り等ほとんどの切削加工に利用できます。
成分
潤滑剤、防錆剤、防腐剤 他
引火点(℃)
180
外観
無色透明液体
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
11(原液/40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
比重(at15℃)
0.94
摩擦係数
0.15
耐荷重(kg/cm
2
)
10
危険物の性状
非水溶性
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472304
E-Z005-18L
1個(18L)
18
18000mL
¥
53,300
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15472320
E-Z005-4L
1個(4L)
4
4000mL
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください