株式会社野中
NC80
洗浄とサビ止め抑制が同時出来る洗浄防錆剤
用途
手で直接触る精密部品の汚れ、指紋取り(ベアリング、測定器の治具、定盤など)
容量(mL)
500
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
3000mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1セット(500mL×6本)
注意
※引火性がありますので、火気のある所では絶対に使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472365
N-0013-500ml-6P
¥
9,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください