日本メカケミカル
バイオアウト#140
即効性・持続性に優れ、カビ・細菌に対して効果を発揮する殺菌・防腐添加剤。
用途
水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌
動粘度(mm
2
/s)
18(15℃)
成分
防腐剤、防カビ剤、アルコール、他
容量(L)
5
引火点(℃)
21
外観
淡褐色透明液体
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
5000mL
比重(at15℃)
0.93(原液)
危険物の性状
水溶性
内容量
1個(5L)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472399
Z-0002-5L
5
¥
24,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください