日本メカケミカル
消泡剤No.1
加工液になじみやいので即泡立ちを抑制
用途
泡立った加工液の消泡
成分
シリコーン系消泡剤、水 他
pH
7.4(原液/20℃)
外観
白色懸濁液体
動粘度(mm
2
/s)
300(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
0.98(原液)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472417
Z-0016-1L
1個(1L)
1
¥
10,100
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21090705
Z-0016-5L
1個(5L)
5
¥
24,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった