日本メカケミカル
pH調整剤V-1
水溶性切削油剤加工液のpHを調整するための添加剤
用途
水溶性切削油剤加工液のpH調整
成分
アルカリ剤、水 他
pH
12.5(原液)
外観
淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
26(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.08(原液)
注意
※銅系及び超硬材料を加工される水溶性切削油剤加工液には使用しないで下さい。ワークに悪影響を及ぼします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472444
Z-0033-1L
1個(1L)
1
¥
5,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15472460
Z-0033-5L
1個(5L)
5
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください