日本メカケミカル
メカテンAL
水溶性切削油剤用アルミニウム腐食防止添加剤
用途
水溶性切削油剤でアルミニウムを加工する際のワークの変色(腐食)防止
成分
特殊アニオン系有機化合物、アミン化合物 他
容量(L)
5
pH
8.9(原液/20℃)
外観
淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
280(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.08(原液)
内容量
1個(5L)
注意
※事前に液の安定性に問題がないことを確認の上、お使い下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472469
Z-0044-5L
¥
17,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください