日本メカケミカル
メカマークカット
ソルベント型強力脱脂洗浄剤
用途
金属部品、製品の油汚れ、塗料、青ニスなどの脱脂洗浄
対応材質
金属部品
引火点(℃)
5
主な用途
油汚れ
外観
無色透明液体
危険等級
Ⅱ
動粘度(mm
2
/s)
0.94(原液/15℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
比重(at15℃)
0.85(原液)
危険物の性状
非水溶性
注意
※塗装面、プラスチック類への使用の場合は、事前にテストを行ってからご使用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472478
C-Z017-4L
1個(4L)
アルコール系溶剤、炭化水素、脂肪族化合物
4000mL
¥
9,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15472487
C-Z017-18L
1個(18L)
アルコール系溶剤、炭化水素、脂肪族化合物
18000mL
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15472496
C-G014-1P
1本(420mL)
アルコール系溶剤、炭化水素、LPG
210mL
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15472505
C-G014-6P
1セット(420mL×6本)
アルコール系溶剤、炭化水素、LPG
1260mL
¥
9,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください