日本メカケミカル
CP-6
べたつきの無い極薄軟質油膜を形成。屋内中期用防錆剤
用途
鉄系ワークの屋内短、中期防錆
成分
石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤、脂肪酸アミン塩 他
容量(L)
18
引火点(℃)
43
外観
淡黄色透明液体
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
1.2(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.76
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(18L)
注意
※非鉄金属に対して、変色や腐食などの悪影響を及ぼす可能性がございますので、ワーク材の切れ端などであらかじめご確認の上、ご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472566
B-Z053-18L
¥
19,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください