曜日別特売

メカクリーンカットEM-MAX

メカクリーンカットEM-MAX - 日本メカケミカル

加工性に優れ、汎用加工なら30倍希釈で使用可能な水溶性切削剤

用途切削加工一般動粘度(mm2/s)390(15℃)pH9.2(原液)、9.4(20倍液)成分潤滑剤、極圧添加剤、防錆剤、防腐剤、他容量(L)20外観淡黄褐色微濁液体危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.05(原液)表面張力(mN/m)34(20倍液)摩擦係数0.11(20倍液)耐荷重(kg/cm2)20.0(20倍液)内容量1個(20L)
注意
※初めての材料を加工する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15472575E-A033-20L20
32,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする