日本メカケミカル
メカクリーンカットEM-700
優れた加工性で鉄系及びアルミ材質の加工用水溶性切削剤
用途
切削加工一般
成分
潤滑剤、極圧添加剤、防錆剤、防腐剤、他
容量(L)
20
pH
8.9(原液)、9.2(20倍液)
外観
淡黄褐色微濁液体
動粘度(mm
2
/s)
260(15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
0.94(原液)
表面張力(mN/m)
35(20倍液)
摩擦係数
0.11(20倍液)
耐荷重(kg/cm
2
)
15.5(20倍液)
内容量
1個(20L)
注意
※初めての材料を加工する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472584
E-A037-20L
¥
36,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください