日本メカケミカル
メカクリーンカットAS-50T
一般切削及び金型材料の加工に適した水溶性切削剤
用途
切削加工一般
成分
合成潤滑剤、防錆剤、極圧添加剤(リン)、抗菌剤、他
容量(L)
20
pH
8.9(原液/20℃)
外観
無色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
21(15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.07(原液)
表面張力(mN/m)
37(15倍液)
摩擦係数
0.12(15倍液)
耐荷重(kg/cm
2
)
10.5(15倍液)
内容量
1個(20L)
注意
※初めての材料を加工する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472600
E-A020-20L
¥
35,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください