日本メカケミカル
メカクールカットW-GC3
抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能にする水溶性研削剤
用途
研削加工一般
成分
潤滑剤、極圧添加剤(リン)、防錆剤、防腐剤 他
容量(L)
20
pH
8.3(原液)
外観
淡黄色微濁液体
動粘度(mm
2
/s)
7(15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.06(原液)
表面張力(mN/m)
34(50倍液)
摩擦係数
0.13(50倍液)
耐荷重(kg/cm
2
)
14(30倍液)
内容量
1個(20L)
注意
※一般のアニオン型研削油剤と混合すると液の安定性、特性を損なう恐れがある為、他液との混合使用液は避けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472609
E-K010-20L
¥
32,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください